曜日別特売

チップ TCGT-FY

チップ TCGT-FY - 住友電工ハードメタルチップ TCGT-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41324604TCGT090201L-FY AC530U9.6-5.56
16,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
41324647TCGT090201R-FY AC530U9.6-5.56
16,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
41324665TCGT090202L-FY AC530U9.60.25.56
16,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
41324701TCGT090202R-FY AC530U9.60.25.56
16,300
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
41324726TCGT110201L-FY AC530U11-6.35
16,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
41324762TCGT110201R-FY AC530U11-6.35
16,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
41324787TCGT110202L-FY AC530U110.26.35
16,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
41324823TCGT110202R-FY AC530U110.26.35
16,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする