住友電工ハードメタル
チップ TCMT-LU
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
選択してください
AC630M
AC700G
AC810P
AC820P
AC2000
T1200A
T1500A
T3000Z
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41324875
TCMT110204N-LU AC630M
0.4
AC630M
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41324893
TCMT110204N-LU AC810P
0.4
AC810P
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41324902
TCMT110204N-LU AC820P
0.4
AC820P
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41324927
TCMT110204N-LU T1500A
0.4
T1500A
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41325033
TCMT110208N-LU AC630M
0.8
AC630M
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41325051
TCMT110208N-LU AC810P
0.8
AC810P
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41325067
TCMT110208N-LU AC820P
0.8
AC820P
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41325085
TCMT110208N-LU T1500A
0.8
T1500A
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41324866
TCMT110204N-LU
0.4
AC2000
¥
6,600
取扱い終了
41324884
TCMT110204N-LU
0.4
AC700G
¥
6,600
取扱い終了
41324911
TCMT110204N-LU
0.4
T1200A
¥
5,100
取扱い終了
41324936
TCMT110204N-LU T3000Z
0.4
T3000Z
¥
8,400
取扱い終了
41325024
TCMT110208N-LU
0.8
AC2000
¥
6,600
取扱い終了
41325042
TCMT110208N-LU
0.8
AC700G
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41325076
TCMT110208N-LU
0.8
T1200A
¥
5,100
取扱い終了
41325094
TCMT110208N-LU T3000Z
0.8
T3000Z
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください