イスカル
チップ TNGA-MC
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
IB55
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40680455
TNGA 160408T-MC IB55
1箱(2個)
0.8
¥
58,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680403
TNGA 160404T-MC
1個
0.4
¥
24,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください