MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TPMR-JE
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40917922
TPMR110308-JE GM25
11
0.8
GM25
6.35
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40917947
TPMR160304-JE GM25
16.5
0.4
GM25
9.525
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917965
TPMR160308-JE GM25
16.5
0.8
GM25
9.525
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40917913
TPMR110308-JE
11
0.8
CZ25
6.35
オープン
取扱い終了
40917931
TPMR160304-JE CZ25
16.5
0.4
CZ25
9.525
¥
10,500
取扱い終了
40917956
TPMR160308-JE
16.5
0.8
CZ25
9.525
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください