三菱マテリアル
チップ SCMT-FV
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58670902
SCMT09T304-FV NX3035
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06207397
SCMT09T304-FV AP25N
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
06207406
SCMT09T304-FV NX2525
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
06569517
SCMT09T304-FV UE6020
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
58670911
SCMT09T304-FV VP45N
¥
12,100
取扱い終了
代替品有
06225633
SCMT09T304-FV
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった