曜日別特売

チップ SCMT-14

チップ SCMT-14 - イスカルチップ SCMT-14 - イスカルチップ SCMT-14 - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05405251SCMT09T304-14 IC209.523.97IC209.52
10,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675984SCMT09T304-14 IC8079.523.97IC8079.52
14,700
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
40675993SCMT09T304-14 IC9079.523.97IC9079.52
14,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676002SCMT09T304-14 IC91509.523.97IC91509.52
14,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676185SCMT120404-14 IC825012.74.76IC825012.7
20,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
05405224SCMT09T304-14 IC90259.523.97IC90259.52
11,300
取扱い終了
05405233SCMT09T304-14 IC90159.523.97IC90159.52
11,300
取扱い終了
05405242SCMT09T304-149.523.97IC50M9.52
8,800
取扱い終了
05405163SCMT120404-14 IC902512.74.76IC902512.7
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする