イスカル
チップ SPMT-HQ-M
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37390017
SPMT100404R-HQ-M IC928
0.4
338-9022
IC928
¥
9,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37390026
SPMT100408R-HQ-M IC328
0.8
276-9735
IC328
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390035
SPMT100408R-HQ-M IC910
0.8
276-9743
IC910
¥
9,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37390044
SPMT 100408R-HQ-M IC928
0.8
276-9760
IC928
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390053
SPMT100408R-HQ-M IC950
0.8
276-9751
IC950
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390132
SPMT 100408R-HQ-M IC50M
0.8
338-9031
IC50M
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください