イスカル
チップ SPMT-TR-HQ-M
形状
正方形90°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37390062
SPMT100408TR-HQ-M IC908
338-9057
IC908
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37390071
SPMT 100408TR-HQ-M IC910
276-9786
IC910
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390087
SPMT 100408TR-HQ-M IC950
276-9794
IC950
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390141
SPMT 100408TR-HQ-M IC28
338-9049
IC28
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください