三菱マテリアル
チップ SCMT-FP
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569492
SCMT09T304-FP MP3025
1箱(10個)
0.4
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
06569508
SCMT09T304-FP NX2525
1箱(10個)
0.4
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
06569596
SCMT09T308-FP MP3025
1箱(10個)
0.8
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
06569605
SCMT09T308-FP NX2525
1箱(10個)
0.8
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
89664583
SCMT09T304-FP MC6025
1セット(10個)
0.4
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664592
SCMT09T304-FP UE6110
1セット(10個)
0.4
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664662
SCMT09T308-FP MC6025
1セット(10個)
0.8
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664671
SCMT09T308-FP UE6110
1セット(10個)
0.8
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください