チップ SCMT-LM

チップ SCMT-LM - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89664601SCMT09T304-LM MC70251セット(10個)0.4
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
89664687SCMT09T308-LM MC70251セット(10個)0.8
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
89666832SCMT09T304-LM VP15TF1セット(10個)0.4
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
89666866SCMT09T308-LM VP15TF1セット(10個)0.8
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06569526SCMT09T304-LM MP70351箱(10個)0.4
12,100
取扱い終了
代替品有
06569614SCMT09T308-LM MP70351箱(10個)0.8
12,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06569526SCMT09T304-LM MP703572131310SCMT09T304-LM MP7135SCMT09T304-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 三菱 72131310ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06569614SCMT09T308-LM MP703572131328SCMT09T308-LM MP7135SCMT09T308-LM MP7035 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 三菱 72131328ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135三菱1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする