曜日別特売

チップ SCMT-LP

チップ SCMT-LP - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06569535SCMT09T304-LP MP30251箱(10個)0.4
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06569544SCMT09T304-LP NX25251箱(10個)0.4
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06569623SCMT09T308-LP MP30251箱(10個)0.8
12,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
06569632SCMT09T308-LP NX25251箱(10個)0.8
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
89664617SCMT09T304-LP MC60251セット(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
89664626SCMT09T304-LP UE61101セット(10個)0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
89664696SCMT09T308-LP MC60251セット(10個)0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
89664705SCMT09T308-LP UE61101セット(10個)0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする