三菱マテリアル
チップ SCMT-MP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569562
SCMT09T304-MP MP3025
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
06569578
SCMT09T304-MP NX2525
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06569657
SCMT09T308-MP MP3025
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
06569666
SCMT09T308-MP NX2525
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06569684
SCMT120404-MP MP3025
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06569693
SCMT120404-MP NX2525
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
15,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
06569727
SCMT120408-MP MP3025
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06569736
SCMT120408-MP NX2525
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
15,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
89664644
SCMT09T304-MP MC6025
1セット(10個)
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664653
SCMT09T304-MP UE6110
1セット(10個)
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664723
SCMT09T308-MP MC6025
1セット(10個)
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664732
SCMT09T308-MP UE6110
1セット(10個)
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
89664757
SCMT120404-MP MC6025
1セット(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
89664766
SCMT120404-MP UE6110
1セット(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
89664784
SCMT120408-MP MC6025
1セット(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
89664793
SCMT120408-MP UE6110
1セット(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください