タンガロイ
チップ RCMT-CM
材質
T5115
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217283
RCMT0502M0-CM T5115
5
2.38
5
5
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217317
RCMT0602M0-CM T5115
6
2.38
6
6
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217344
RCMT0803M0-CM T5115
8
3.18
8
8
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください