チップ RCMT-FW

チップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカルチップ RCMT-FW - イスカル
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40673351RCMT1206-FW-T20 IC928IC9284.7612
15,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673403RCMT1607-FW IC808IC8087.916
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673412RCMT1607-FW IC830IC8307.916
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673464RCMT2009-FW IC908IC9089.420
30,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673473RCMT2009-FW-F20 IC928IC9289.420
30,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673482RCMT2009-FW-T20 IC928IC9289.420
30,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする