曜日別特売

LED強力ライト

LED強力ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

軽量、コンパクトな強力ライトです。
小さくても明るさ50ルーメン
IPX4の防飛まつ仕様

使用電池単3形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属)外径×長さL(Φ×mm)最大113×147質量(g)約210(電池別)全光束(Lm)50連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池/約50、マンガン乾電池/約18光源白色LED×1個(交換不可)照度(Lx)約2200(距離0.5m時)連続点灯時間約50時間(アルカリ使用時)耐水性防沫タイプ光束(Lm)約50防水仕様IPX4防飛まつ明るさ(Lm)約50電球の種類LED特殊用途防沫内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17191362LPP-05A7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17191362
2017-01-20
用途: 避難用及び非常用照明、防災グッズとして使用。
不動産業

手に取りやすく、軽くて扱いやすい。寝室のナイトテーブルに
置いて、すぐ見つかるし邪魔にならないサイズです。
光の広がりや明るさは、避難用とか非常用には十分です。
従来は、単一電池を使った電球式のライトでしたが、置き換えました。
壁のフックに掛ける釣り紐があればもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 17191362
2017-04-14
用途: 防災用及び日常の夜間時に。
林防災

紐の取り付ける箇所もなく不便である。
自分で穴を開けて利用している。
 中国製品では何か欠けているものが多いので、他国の製品あるいは日本製品であればもっと利用価値が大である、今それを探しております。
  防災担当として申し上げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする