明涼40

明涼40 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)明涼40 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。

適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17198012-110040
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17198028-2.110040
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする