フルデジタル 直流TIG溶接機

フルデジタル 直流TIG溶接機 - パナソニックコネクト

フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。

定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17191798YE-200BL3
オープン
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする