インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機

インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機 - パナソニックコネクト

アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。

定格使用率(%)25付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17191807YT-200BR1T00
オープン
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする