曜日別特売

TECAPEEK 丸棒

TECAPEEK 丸棒 - Ensinger(エンズィンガー)

極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。

用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1内容量1本
399件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171918436×100010006
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719185210×1000100010
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719186812×1000100012
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719189516×80080016
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719190416×85085016
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719191316×90090016
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719192216×95095016
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719193816×1000100016
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719194718×55055018
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719195618×60060018
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719196518×65065018
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719197418×70070018
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719198318×75075018
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719199218×80080018
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719200818×85085018
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719201718×90090018
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719202618×95095018
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719203518×1000100018
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719204420×45045020
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719205320×50050020
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719206220×55055020
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719207820×60060020
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719208720×65065020
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719209620×70070020
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719210520×75075020
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719211420×80080020
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719212320×85085020
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719213220×90090020
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719214820×95095020
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719215720×1000100020
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719216622×35035022
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719217522×40040022
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719218422×45045022
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719219322×50050022
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719220222×55055022
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719221822×60060022
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719222722×65065022
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719223622×70070022
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719224522×75075022
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719225422×80080022
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719226322×85085022
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719227222×90090022
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719228822×95095022
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719229722×1000100022
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719230625×25025025
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719231525×30030025
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719232425×35035025
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719233325×40040025
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719234225×45045025
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719235825×50050025
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする