曜日別特売

TECAPEEK 板

TECAPEEK 板 - Ensinger(エンズィンガー)

極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。

用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171958945×150×2005150200
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959035×150×2505150250
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959125×200×2005200200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959285×200×2505200250
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959375×250×2505250250
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959465×300×3005300300
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959555×500×5005500500
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959645×500×100055001000
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959736×100×2006100200
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959826×100×2506100250
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171959986×150×1506150150
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960076×150×2006150200
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960166×150×2506150250
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960256×200×2006200200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960346×200×2506200250
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960436×250×2506250250
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960526×300×3006300300
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960686×500×5006500500
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960776×500×100065001000
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960868×100×2008100200
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171960958×100×2508100250
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961048×150×1508150150
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961138×150×2008150200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961228×150×2508150250
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961388×200×2008200200
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961478×200×2508200250
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961568×250×2508250250
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961658×300×3008300300
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961748×500×5008500500
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
171961838×500×100085001000
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719619210×50×2501050250
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719620810×100×10010100100
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719621710×100×15010100150
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719622610×100×20010100200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719623510×100×25010100250
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719624410×150×15010150150
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719625310×150×20010150200
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719626210×150×25010150250
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719627810×200×20010200200
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719628710×200×25010200250
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719629610×250×25010250250
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719630510×300×30010300300
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719631410×500×50010500500
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719632310×500×1000105001000
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719633212×50×2001250200
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719634812×50×2501250250
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719635712×100×10012100100
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719636612×100×15012100150
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719637512×100×20012100200
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1719638412×100×25012100250
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする