曜日別特売

複式ボールタップ(銅玉)

複式ボールタップ(銅玉) - 兼工業複式ボールタップ(銅玉) - 兼工業複式ボールタップ(銅玉) - 兼工業複式ボールタップ(銅玉) - 兼工業
(5件のレビュー)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60最高使用温度(℃)60使用流体上水材質(玉)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び径(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17200435SH13PJ1/2130~1.0
10,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
17200444SH20PJ3/4200~1.0
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
17200453SH25PJ1250~0.75
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200444
2024-11-13
用途: 地下水の補充
ケースリー製造業

機械の止まる時間が すくなくすみました
ありがとうございます

対象商品 : 17200444
2024-11-12
用途: 地下水の補充
ケースリー製造業

対応も早く 機械が 止まる時間が 少なくてすみました ありがとうございます

対象商品 : 17200435
2021-06-05
用途: 水洗タンクメンテナンス
千代田ランドリーサービス業

簡単に取り付ける事ができました。
皆さんもお使い下さい。

対象商品 : 17200435
2018-06-13
用途: ソーラー温水器
有限会社アトリエケン製造業

初めから付いている物と同じボールタップなので交換がらくで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200435
2016-01-28
用途: 太陽熱温水器
ラベンダー

しっかりした作りで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする