曜日別特売

単式ボールタップ(銅玉)

単式ボールタップ(銅玉) - 兼工業単式ボールタップ(銅玉) - 兼工業単式ボールタップ(銅玉) - 兼工業単式ボールタップ(銅玉) - 兼工業
(2件のレビュー)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60最高使用温度(℃)60使用流体上水最高使用圧力(MPa)0.75材質案内羽根:CAC406(SL10、13、20、SH25)、合成樹脂(SH13、SH20)、弁パッキン:合成ゴム、浮子玉:ポリ/銅/ステンレス)、継ギサオ:C3602材質(本体)CAC406材質(玉)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び径(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17200462SL13PJ1/2130~0.75
9,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
17200478SL20PJ3/4200~0.75
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
54651258SL10G3/8100~0.75
10,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200462
2021-03-12
用途: 電気給湯器のボールタップ
日南北郷リゾード株式会社サービス業

20数年使用してきたボールタップ。パッキン交換しながら使用していたが、本体の給水部摩耗の為取り換え。問題なく取り換え出来た。後は耐久性のみです。

1が参考にしています
対象商品 : 17200462
2017-02-24
用途: 太陽風呂
その他業種

元から付いていたプラステック製が割れて機能しなく成ったので取り替え。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする