曜日別特売

単式ボールタップ(ポリ玉)

単式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業
(13件のレビュー)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。

用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17201433SL10242033JIS B 2061 PJ3/811225±1015360
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
17201442SL13303537JIS B 2061 PJ1/218080±20341100
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
17201458SL20403041.5JIS B 2061 PJ3/423790±20425120
6,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17201442
2025-06-13
用途: 貯水槽内に設置
小椋商事建設業・工事業

取り付けやすく、正常に動作してくれました。
浮き玉の表面がツルツルしすぎて軸装着し辛いです。

対象商品 : 17201433
2023-04-07
用途: 加湿器水槽への給水
農・林・水産業

水槽が小さいので、なるべく小さなボールタップが欲しく、この製品を使いました。P1/2と比べるとかなり小さく、問題なく設置できました。出来ればもう一回り小さいのがあるとさらに良いのですが。単式なので複式と比べると水量は多くありませんが、今回の用途では減水が少ないので全く問題ありません。

対象商品 : 17201442
2021-05-31
用途: 給水満タン停止
農・林・水産業

黒タンクローリーの給水時に満タンストップしたかった為購入!モノタロウ様ありがとうございます。

対象商品 : 17201442
2021-05-03
用途: 水槽の水栓用
その他業種

見たところ、これで本当にポリ玉が上がったときに、水がとまるかなという疑いがありましたが、全く問題なく作動しています。

対象商品 : 17201442
2020-07-10
用途: 大型鳥類飲料水補給タンク用
株式会社トミオホールディングス

特に問題なく使えて良かった
次回必要な時が来れば追加購入したい

対象商品 : 17201442
2020-03-08
用途: 古くなった部品交換

商品はサイズもバッチリ、とても良かったです。ただ、次に買い物しようとしたらユーザーIDが分からなくなって、買い物出来なかった(^^;

1が参考にしています
対象商品 : 17201442
2019-08-16
用途: 採花作業
農・林・水産業

散水のタンクに使用してます。しっかり機能は達してますので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17201442
2019-01-02
用途: 水溜タンクに設置しております
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

地下水井戸から接続していますが、水圧で振動する時が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする