曜日別特売

マグナムレインスーツ

マグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワークマグナムレインスーツ - ケイワーク
(10件のレビュー)
材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%メッシュ耐水圧(mm)10000以上内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17415992LR-01グリーン/ブラックM
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416008LR-01グリーン/ブラックL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416017LR-01グリーン/ブラックLL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416026LR-01グリーン/ブラックEL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416035LR-01グレー/ブラックM
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416044LR-01グレー/ブラックL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416053LR-01グレー/ブラックLL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416062LR-01グレー/ブラックEL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416078LR-01オレンジ/ブラックM
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416087LR-01オレンジ/ブラックL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416096LR-01オレンジ/ブラックLL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17416105LR-01オレンジ/ブラックEL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 浄化槽点検時
サービス業

外部からの雨の侵入はありませんでした。しかし、内側が湿気で濡れてしまい残念でした。

対象商品 : 17416008
2024-02-02
用途: 果樹の消毒作業時
農・林・水産業

これからシーズンを迎え着用する予定ですが、生地や縫製がしっかりしていて、安心して使えそうです。

対象商品 : 17416026
2023-11-27
用途: バイク通勤

ちょっと耐久力を期待させるオーソドックスな作りです。

対象商品 : 17416035
2022-02-24
用途: 通信工事
建設業・工事業

しっかりとした生地で安心感があります。まだ着てはいませんが、以前から使用していた所なので信頼はしております。

対象商品 : 17416078
2022-05-12
用途: 雨天配達用
門前商店

価格と性能に満足しています。パンツにベルト通しがあるのでずり落ち防止に良い。

対象商品 : 17416008
2022-11-15
用途: カメラ撮影時の強風、雨の時使用してます、
製造業

カメラ撮影時、バイク使用で5年使いましたが、まだビクともしません。

1が参考にしています
対象商品 : 17416087
2020-05-17
用途: バイク乗車用
教育・研究機関

170㎝、66㎏で、Lを購入しました。ゆったり目なので、冬でも問題なさそうです。チャックの品質も良いです。生地も丈夫そうです。問題は継ぎ目の耐久性ですね。足つき性の悪いバイクではどうしても、ズボンの股の部分に負担がかかるので、股の水漏れで買い換えている状態です。漁業者用の厚手ビニール製品は完璧ですが、ゴワゴワで、服というより鎧をまとっている感じです。

4が参考にしています
対象商品 : 17416035
2017-10-26
用途: 雨天時の屋外作業(船で沖に出たり、畑で農作業等)
農・林・水産業

身長165cm、体重63kg、サイズはMで十分な大きさでした。冬の海に出る時、少々厚着しても余裕ありそうで満足です。
雨の耐久度は、台風21号の時に短時間使用しましたが、ほぼ完ぺきな防水。長時間の耐久テストはまだですが、多分3時間位なら十分持ちそうです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする