ケイワーク
ボディバック
(1件のレビュー)
実用性、耐久性に優れ、タブレットや書類が収納できる大容量ボディバッグです。ベルト接続部分は本革で音楽を楽しめるイヤホンホール付き。
材質
ポリエステル、本革
質量(g)
450
容量(L)
約5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×190×80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17416114
LB-01
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
17416123
LB-01
デジタル迷彩
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17416132
LB-01
グリーン迷彩
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください