ナイスタック 木材工作用 強力タイプ

ナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバンナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバンナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバンナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバンナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバンナイスタック 木材工作用 強力タイプ - ニチバン

やさしい手触りで、あたたかい木の玩具や小物。その木を使った工作などに最適な両面テープです。
薄手で強粘着・高タックで工作に最適です。
各種木材、プラスチックに良く付き、ボンドで対応できない多種の被着体にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。 カッターつき。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17202797NW-M151巻15180.22不織布アクリル系
600
449
494(税込)
当日出荷
59682406NW-M151箱(100巻)---不織布アクリル系-
60,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする