曜日別特売

ナイスタック プラスチック用

ナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバンナイスタック プラスチック用 - ニチバン

接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。
ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。
巻心は再生紙を使用しています。

注意
※カッターは付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17202806NW-UP151巻1520.62発泡ポリエチレンゴム系超強
790
699
769(税込)
当日出荷
59682720NW-UP151箱(100巻)---発泡ポリエチレンゴム系-
79,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする