ニチバン
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
注意
※カッターは付いていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17202815
NW-P15
1巻
15
4
0.71
ポリエチレンフォーム
アクリル系
強
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
59682729
NW-P15
1箱(100巻)
-
-
-
ポリエチレンフォーム
アクリル系
-
¥
60,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください