ポリタッチエコ・ブルー

ポリタッチエコ・ブルー - プロワークポリタッチエコ・ブルー - プロワーク
(1件のレビュー)

プロワークのポリエチレン手袋。
指先の感触が生き、細かな作業に便利です。
酸・アルカリに強い手袋です。
ダイオキシンの心配がありません。
左右兼用。
200枚入りのエコノミータイプ。

用途一般軽作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.024ブルータイプ極薄手入数(枚)200規格食品衛生法適合機能耐酸・耐アルカリ全長(cm)27±0.5粉有無粉無エンボス加工外エンボス内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204644-S
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
17204653-M
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
17204662-L
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204653
2020-06-03
用途: 介護
金融・保険業

値段・使い心地、共にとても良い商品です。大きさもちょうど良く、使いたい時にサッとはめられ大満足です。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする