ナカバヤシ
細首タイプ伸縮ステッキ
握りやすく安定して力が入る細首タイプ。
材質
(グリップ)TPR樹脂、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×120×660~860
高さ調節
11段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17415703
RQS-K111FP
フラワーパーブル
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17415712
RQS-K111CG
チェックグリーン
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください