ナカバヤシ
ラインストーン伸縮ステッキ
色
ブル-
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×745~975
高さ調節
10段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17415746
RQS-R101B
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください