曜日別特売

RQステッキ3点式つえ先ゴム

RQステッキ3点式つえ先ゴム - ナカバヤシRQステッキ3点式つえ先ゴム - ナカバヤシRQステッキ3点式つえ先ゴム - ナカバヤシRQステッキ3点式つえ先ゴム - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。

材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール本体質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17415956RQS-GM3BRブラウンL19
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17415965RQS-GM3BKブラックL19
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
17415974RQS-GM4BRブラウンM16
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17415983RQS-GM4BKブラックM16
1,760
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17415974
2021-04-16
用途: 杖の室内使用目的。
メディナ京都サービス業

自立するのでとても便利。
3点で支持されるので、安定しており、安心。

対象商品 : 17415974
2020-12-04
用途: 高齢者の杖に

義母が杖を使い始めたので購入しましたが、大きめで安定しているかわり、少し重たいです。行きつけのスーパーのカートには杖置きがあり、このパーツを付けていると入らないので結局は使っていないそうです。

対象商品 : 17415974
2019-06-28
用途: 親の歩行用の杖に使用
その他業種

柔軟性が思ったよりもあるので、使いやすさはあるようですが、しっかり感がその分少し足りなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする