八興
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調
ブラック
材質
フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
薬品、溶剤、UV塗料、UVインク
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐溶剤、耐薬品
内容量
1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
5
10
20
100
内径(Φmm)
3
4
5
6
外径(Φmm)
5
6
7
8
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17209526
E-SJ-3×5-BK×5m
5
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
3
5
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209535
E-SJ-3×5-BK×10m
10
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
3
5
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209544
E-SJ-3×5-BK×20m
20
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
3
5
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209553
E-SJ-3×5-BK×100m
100
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
3
5
20
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209562
E-SJ-4×6-BK×5m
5
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
4
6
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17209578
E-SJ-4×6-BK×10m
10
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
4
6
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209587
E-SJ-4×6-BK×20m
20
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
4
6
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209596
E-SJ-4×6-BK×100m
100
0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)
4
6
25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209605
E-SJ-5×7-BK×5m
5
0~0.5(20℃)、0~0.2(80℃)
5
7
40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209614
E-SJ-5×7-BK×10m
10
0~0.5(20℃)、0~0.2(80℃)
5
7
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209623
E-SJ-5×7-BK×20m
20
0~0.5(20℃)、0~0.2(80℃)
5
7
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209632
E-SJ-5×7-BK×100m
100
0~0.5(20℃)、0~0.2(80℃)
5
7
40
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209648
E-SJ-6×8-BK×5m
5
0~0.4(20℃)、0~0.2(80℃)
6
8
50
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
17209657
E-SJ-6×8-BK×10m
10
0~0.4(20℃)、0~0.2(80℃)
6
8
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209666
E-SJ-6×8-BK×20m
20
0~0.4(20℃)、0~0.2(80℃)
6
8
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209675
E-SJ-6×8-BK×100m
100
0~0.4(20℃)、0~0.2(80℃)
6
8
50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください