曜日別特売

保護スプリングライト

保護スプリングライト - 八興保護スプリングライト - 八興
(1件のレビュー)

スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
質量(g/本)
適合ホース外径(Φmm)
スプリング長(mm)
スプリングピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17209684E-HSL-121.280182504
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17209693E-HSL-151.5100222505
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17209702E-HSL-191.5120263005
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
17209718E-HSL-251.5125333006
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
17209727E-HSL-322.0220413507
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17209736E-HSL-382.0280484007
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
17209745E-HSL-502.03506250010
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17209718
2023-02-06
用途: クーラント液のホースによる吐出し口
ICN株式会社その他業種

フィット感もよくキンクが心配でしたが御社商品を活用し解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする