SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 - 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 - 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 - 正峰工業
(2件のレビュー)
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17209754SY-3737~29
オープン
249
274(税込)
当日出荷
17209763SY-4242~34
オープン
249
274(税込)
当日出荷
17209772SY-5757~49
オープン
259
285(税込)
当日出荷
17209788SY-7171~63
オープン
269
296(税込)
当日出荷
17209797SY-8181~73
オープン
299
329(税込)
当日出荷
17209806SY-9696~76
オープン
309
340(税込)
当日出荷
17209815SY-110110~90
オープン
349
384(税込)
当日出荷
17209824SY-121121~101
オープン
349
384(税込)
当日出荷
17209833SY-131131~111
オープン
359
395(税込)
当日出荷
17209842SY-157157~137
オープン
429
472(税込)
当日出荷
17209858SY-182182~162
オープン
519
571(税込)
当日出荷
17209867SY-210210~190
オープン
519
571(税込)
当日出荷
17209876SY-240240~220
オープン
549
604(税込)
当日出荷
17209885SY-266266~246
オープン
599
659(税込)
当日出荷
17209894SY-290290~270
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
17209903SY-318320~300
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: ホースの取り付け
農・林・水産業

クリスタルホースWT型っていうホースで、125φの締付けにSY-131(使用範囲:131~111mm)を購入したが長さが足りずガッカリ
製品のボルトのレンチサイズが10mmと丈夫なのでSY-157の方を買い直します

対象商品 : 17209815
2018-03-05
用途: 集塵機ダクトホースの締め付け
有限会社安藤家具店

簡単丈夫で問題なし。
沢山使いたいのでもっと安価だと嬉しい。
丈夫なので締め付けすぎてスパイラル管をつぶしてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする