ハンマーキャスター
920M・自在車(ウレタン車)
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07353543
920M-KUB100
CADデータダウンロード
100
100
85×85
85×85
137
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07353552
920M-KUB125
CADデータダウンロード
125
100
85×85
85×85
165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07353561
920M-KUB150
CADデータダウンロード
150
100
85×85
85×85
194
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください