曜日別特売

差込み式替コード

差込み式替コード - 三洋テグス差込み式替コード - 三洋テグス差込み式替コード - 三洋テグス差込み式替コード - 三洋テグス差込み式替コード - 三洋テグス
(17件のレビュー)

30%の騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。

形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17211443SC30TB-205K1セット(50本)3.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51489395SC30TB-205K×21セット(50本×2箱)3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 草刈り
ノセ工芸

前は、付属品ので使用していましたが、20分もしないうちに切れていましたので
スパイラルのこの製品にしました。長かったので短くして使用しましたところ
切れ味は良いです。結構長持ちして草にもよりますが30分は持ちましたので
良しとします。

対象商品 : 17211443
2024-05-23
用途: 草刈りのときに使います
その他業種

耐久性、むしり切り能力最高です。他の製品と著しく違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 17211443
2023-06-04
用途: 草刈

チップソーが使用できないようなところの草刈で使用。
コスパが良く重宝しています。
評判がいいので別の事業所でもオーダーさせていただきました。

2023-09-04
用途: 農作業
その他業種

スパイラル構造で静かですし、耐久性も良いです。
またリピートします。

対象商品 : 17211443
2022-09-22
用途: 草刈用
サービス業

他のよりも長持ちしていますのでリピートさせていただきました

1が参考にしています
対象商品 : 17211443
2022-08-16
用途: 刈払機の糸

やわらかい草ならしっかりと草が切れています。固いくさでは気持ち少し時間をかける必要があるように思います。いずれにしても切れ味は文句なしです。ただ、使用していると、どんどん短くなって耐久性に関しては、使用時間が30分で終わるような感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 17211443
2021-09-18
用途: 田畑の草刈り作業
農・林・水産業

まず、草の切れ味が非常に良い。またコードのもちも良い。
改善点は草刈りコードで作業した時の切れた草が体のほうに飛んできて
作業服及び機械が非常に汚れる。これはどのコードでも同じと思うが
少なくなればいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17211443
2020-11-29
用途: 農作業
農・林・水産業

コスパは最高。
消耗品は安くなきゃね。
いつもありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする