曜日別特売

SPハンドル付ダストボックスW

SPハンドル付ダストボックスW - アスベルSPハンドル付ダストボックスW - アスベルSPハンドル付ダストボックスW - アスベルSPハンドル付ダストボックスW - アスベルSPハンドル付ダストボックスW - アスベル
(3件のレビュー)

奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス

形状角型幅(cm)47.7長さ(cm)40高さ(cm)64.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172170076727本体+フタ本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PPグリーンかぶせ式70
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
172170166727本体+フタ本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PPブラウンかぶせ式70
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
172170256727本体+フタ本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PPホワイトかぶせ式70
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17217007
2020-09-02
用途: 作業場のごみ箱
製造業

たっぷり入る大きさと、デザイン、カラー全て大満足です。
フタ部分の取っ手はフタを開けるだけでなく、ちょっとした移動時の持ち手にもなります。
屋内で使用していますが、見た目がカッコいいので目立つ場所においても全然大丈夫ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 17217007
2019-06-13
用途: 場内のゴミ箱
製造業

大容量なので何度も袋の入れ替えをする事がなく、助かっています。色もよく、現場になじんでいます。

2が参考にしています
対象商品 : 17217007
2017-02-17
用途: 飲食店 厨房
大邱家サービス業

色がいいですね。すっきりした感じでゴミ箱っぽくないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする