曜日別特売
(5件のレビュー)

大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス

容量(L)90材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム形状角型質量(kg)4.27幅(cm)44長さ(cm)56高さ(cm)79.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172170346728793-7571グリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
172170436728793-7580ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17217043
2024-07-03
用途: ごみ出し
製造業

ごみの収集職員の作業を考えると、高さ(深さ)は、現状で限界。
高さそのままで容量アップ、例えば90リットル、したラインアップを準備できませんか。

対象商品 : 17217034
2022-02-24
用途: 小麦粉等の保管用
飲食業

簡単に移動できなかも洗浄できるので便利です。
色もゴミ箱感あまり無いので好印象

対象商品 : 17217034
2020-08-17
用途: 不燃物の一時保管

丈夫で大容量入るため、使用後の方が購入前より良い印象。注文後翌日配送もされたので良かった。

対象商品 : 17217034
2019-01-18
用途: 外置きゴミ箱

外観もよく、省スペースの割に大量に入るし、水抜きがあって、これは良いと思いました。よく水がたまってしまっていたので、最初から穴をあけた状態のまま使うつもりです。
テプラで作成しましたが、分別用の防水シールなどついていたらもっと良かったかもです。

対象商品 : 17217034
2017-03-24
用途: 廃棄物廃棄収積用
株式会社日比谷松本楼飲食業

すでに追加で12台購入の注文をしております。
蓋が付いて衛生的で、運搬も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする