曜日別特売

N・Wコートコーナーラック

N・Wコートコーナーラック - アスベルN・Wコートコーナーラック - アスベル
(2件のレビュー)

スタイリッシュなラック、コーナータイプ

使用場所浴室幅(cm)28長さ(cm)19.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
段数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172174027019本体=スチール(樹脂コーティング)、石けん皿=PC、スベリ止め=エラストマー2段36.1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
172174187020本体・吸盤取付金具=スチール(樹脂コーティング)、石けん皿=PC、吸盤・スベリ止め=エラストマー3段64.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17217402
2021-07-02
用途: 普段遣い
金融・保険業

風呂場の隅っこに、上段には、シャンプーリンスを、下段には、掃除用スプレイを置いています。丁度良い大きさでした。

対象商品 : 17217418
2019-10-22
用途: 風呂場の整理

風呂場が非常にすっきり。大満足です。石鹸トレーも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする