N・Wコートシャンプーラック

N・Wコートシャンプーラック - アスベルN・Wコートシャンプーラック - アスベル

スタイリッシュなラック

使用場所浴室材質本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー幅(cm)24.5長さ(cm)14.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1721742770214段36.9
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1721743670225段47.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする