N・Wコートシャワーラック

N・Wコートシャワーラック - アスベル
(1件のレビュー)

スタイリッシュなシャワーラック

使用場所浴室幅(cm)24.4長さ(cm)11.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
段数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172174547025本体=スチール(樹脂コーティング)、ヘッドフック=ABS樹脂、吸盤=エラストマー1段39.2
オープン
取扱い終了
172174637026本体=スチール(樹脂コーティング)、収納トレー=PS、ヘッドフック=ABS樹脂、吸盤=エラストマー2段51.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17217463
2020-06-20
用途: 浴室の収納場所追加

収納に関しては思っていた通りでした。掃除道具などを置くために使っています。残念なのが、シャワー掛具に入れる部分がぐらついて全体が安定しないことと、シャワーを掛ける部分の径が微妙に小さくシャワーヘッドを掛けた時に安定しないことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする