キッツマイクロフィルター
ユニポア プロセスクリーン カプセル
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
接続部のサイズ
R1/4(IN/OUT)
材質
(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ78×138
使用温度範囲(℃)
5~40
最高使用圧力(MPa)
0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)
0.45
ろ過面積(cm
2
)
1300
ろ過材の種類
ポリエーテルスルホン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17215388
PCS045R-2
0.45
Φ78×138
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください