キッツマイクロフィルター
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
(1件のレビュー)
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm)
Φ22×115
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
圧縮空気
空気処理流量(L/min)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
空気流量(L/min)
接続部のサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17215424
IAD3-N20-T4
低パージ
(パージ)4.7
Φ4ワンタッチチューブ継手接続
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17215415
IAD3-N35-T4
標準パージ
(パージ)7.1
Φ4ワンタッチチューブ継手接続
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17215406
IAD3-N20-T6
低パージ
(パージ)4.7
Φ6ワンタッチチューブ継手接続
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
17215397
IAD3-N35-T6
標準パージ
(パージ)7.1
Φ6ワンタッチチューブ継手接続
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください