キッツマイクロフィルター
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。
透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。
チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズ
PT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
ろ過面積(cm
2
)
80
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17215485
NHM-3/8
0.01
Φ18×49
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
17215494
NHM-RC1/4
0.01
Φ19×73.4
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください