曜日別特売

ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ

ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ - キッツマイクロフィルター

クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。

寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17215503CIRF11-N1RC-1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする