キッツマイクロフィルター
ユニポア オレフィン系コイルホース
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質
(ホース本体)オレフィン系樹脂
接続部のサイズ
R1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.4
使用流体
純水
使用範囲(m)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17215528
HOSE-WP-1
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください