業務用ヘッドセット

業務用ヘッドセット - アルインコ

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。

トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB ±5dB 0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>内容量1セット
注意
※DJ-F1等、ジャックが無線機の横に出ている旧機種ではケーブルの取り回しが悪くなり、断線しやすくなるためお使いにはなれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17216282EME-46A
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする