曜日別特売

HC カラーコーススレッド

HC カラーコーススレッド - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC カラーコーススレッド - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC カラーコーススレッド - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC カラーコーススレッド - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)

取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい

材質スチール表面処理ラスパート
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ
ねじ径
全長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17435872101767041箱(200本)M3.8W253.825全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17435888101767051箱(160本)M3.8W323.832全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435897101767061箱(140本)M3.8W383.838全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435906101767071箱(120本)M3.8W413.841全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435915101767081箱(100本)M3.8W513.851全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435924101767091箱(80本)M3.8W573.857全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435933101767101箱(70本)M4.2W654.265半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17435942101767111箱(60本)M4.5W754.575半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
17436116101767281箱(160本)M3.8W323.832全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
17436125101767291箱(140本)M3.8W383.838全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
17436134101767301箱(100本)M3.8W513.851全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
17436143101767311箱(70本)M4.2W654.265半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436152101767321箱(60本)M4.5W754.575半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436168101767331箱(160本)M3.8W323.832全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
17436177101767341箱(140本)M3.8W383.838全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
17436186101767351箱(100本)M3.8W513.851全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
17436195101767361箱(70本)M4.2W654.265半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436204101767371箱(60本)M4.5W754.575半ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436213101767381箱(200本)M3.8W253.825全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436222101767391箱(160本)M3.8W283.828全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
17436238101767401箱(120本)M3.8W413.841全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436247101767411箱(80本)M3.8W573.857全ねじ
1,738
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17435958101767121箱(200本)M3.8W253.825全ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17435967101767131箱(160本)M3.8W323.832全ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17435976101767141箱(140本)M3.8W383.838全ねじ
1,738
取扱い終了
17435985101767151箱(120本)M3.8W413.841全ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17435994101767161箱(100本)M3.8W513.851全ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17436003101767171箱(80本)M3.8W573.857全ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17436012101767181箱(70本)M4.2W654.265半ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17436028101767191箱(60本)M4.5W754.575半ねじ
1,738
取扱い終了
返品不可
17436037101767201箱(200本)M3.8W253.825全ねじ
オープン
取扱い終了
17436046101767211箱(160本)M3.8W323.832全ねじ
オープン
取扱い終了
17436055101767221箱(140本)M3.8W383.838全ねじ
オープン
取扱い終了
17436064101767231箱(120本)M3.8W413.841全ねじ
オープン
取扱い終了
17436073101767241箱(100本)M3.8W513.851全ねじ
オープン
取扱い終了
17436082101767251箱(80本)M3.8W573.857全ねじ
オープン
取扱い終了
17436098101767261箱(70本)M4.2W654.265半ねじ
オープン
取扱い終了
17436107101767271箱(60本)M4.5W754.575半ねじ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17436168
2020-06-01
用途: 市販品の白い棚の補強のためにしよう
不動産業

市販品の白い棚を購入したが強度に不安があるため、白いコースレッドを使用、皿取り錐で下穴をあけ使用しました。ネジ頭の塗装もハゲることなく棚に馴染んでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17436134
2017-05-01
用途: 2×4材に使用
その他業種

2×4材に使用しました。電動ドリルを使用して、ねじを打ち込みましたが塗装(黒)もはがれる事も無かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17435915
2016-04-26
用途: DIY棚造り
その他業種

こればかりは色々サイズがあるし絶対DIYには欠かせないです。
サイズ色々揃えます。

1が参考にしています
対象商品 : 17435888
2017-01-01
用途: あらゆる木部の補修、造作に。

コスパ高いので助かります。強度も十分あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする