ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足割れ コーススレッド
足割れ加工でくいつき抜群!
先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途
木工用
材質
スチール
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17436545
45311
1箱(300本)
M3.8
3.8×57
クロメートメッキ
¥
2,322
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17436493
45306
1箱(1000本)
M3.8
3.8×32
クロメートメッキ
¥
2,804
取扱い終了
17436502
45307
1箱(700本)
M3.8
3.8×38
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
17436518
45308
1箱(500本)
M3.8
3.8×42
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
17436527
45309
1箱(500本)
M3.8
3.8×45
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
17436536
45310
1箱(400本)
M3.8
3.8×50
クロメートメッキ
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
17436554
45312
1箱(300本)
M4.2
4.2×65
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
17436563
45313
1箱(200本)
M4.2
4.2×75
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
17436572
45314
1箱(200本)
M4.8
4.8×90
クロメートメッキ
¥
2,792
取扱い終了
17436588
45315
1箱(150本)
M5.3
5.3×100
クロメートメッキ
¥
2,562
取扱い終了
返品不可
17436597
45316
1箱(70本)
M5.3
5.3×125
クロメートメッキ
オープン
取扱い終了
54702893
10176637
1パック(160本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702909
10176638
1パック(140本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702918
10176639
1パック(120本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702927
10176640
1パック(110本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702936
10176641
1パック(100本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702945
10176642
1パック(90本)
-
-
クロメート
¥
726
取扱い終了
返品不可
54702954
10176643
1パック(60本)
-
-
クロメート
¥
654
取扱い終了
返品不可
54702963
10176644
1パック(55本)
-
-
クロメート
¥
654
取扱い終了
返品不可
54702979
10176645
1パック(35本)
-
-
クロメート
¥
654
取扱い終了
返品不可
54702988
10174157
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54702997
10174158
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703006
10174159
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703015
10174160
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703024
10174161
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703033
10174162
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703049
10174163
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703058
10174164
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703067
10174165
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703076
10174166
1袋(5本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
54703085
10174167
1袋(10本)
-
-
クロメート
¥
418
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください